品番 : EA140BC-2
品名 : Rc 1/4" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc(PT)1/4” | 常用圧力 | 4.9MPa |
| 最高圧力 | 7.4MPa | ゴム材質 | ニトリルゴム |
| 使用範囲温度 | -20~80℃ | 最大締付けトルク値 | 90 |
| オーリング(NBR) | |||
| バルブレス構造 | |||
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| バルブレス構造なので高粘度の流体に最適 | |||
| 分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/31 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA140AC-2 : Rc 1/4" 雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製) |
| オプション | EA140AD-2 : R 1/4" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製) |
