詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140BC-12

品名 : Rc1・1/2"雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)

仕様

使用流体 空気、水、作業油 中圧型
取付ねじ Rc1-1/2” 常用圧力 2.0MPa
最高圧力 3.0MPa 使用範囲温度 -20~80℃
材質 真鍮 ゴム材質 ニトリルゴム
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
オーリング(NBR)
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
日本製
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/24 23:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1039ページ
バリエーション一覧
EA140BC-2 Rc 1/4" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-3 Rc 3/8" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-4 Rc 1/2" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-6 Rc 3/4" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-8 Rc 1" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-10 Rc1・1/4"雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-12 Rc1・1/2"雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-16 Rc 2" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
  • L:74mm  A:26mm  D:φ75mm\nH:二面58×φ65mm  T:1・1/2”

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top