品番 : EA140AD-3
品名 : R 3/8" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R(PT)3/8” | 常用圧力 | 4.9MPa |
| 最高圧力 | 7.4MPa | ゴム材質 | ニトリルゴム |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 最大締付けトルク値 | 120 |
| バルブレス構造 | |||
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| 高粘度の流体に最適 | |||
| 分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/04 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA140BC-3 : Rc 3/8" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮) |
| オプション | EA140BD-3 : R 3/8" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮) |
| オプション | EA140BH-3 : 11.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮) |
