品番 : EA140BH-3
品名 : 11.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
仕様
| 使用流体 | 空気、水、作業油 | 型 | 中圧型 |
|---|---|---|---|
| 常用圧力 | 4.9MPa | 耐圧力 | 7.5MPa |
| タケノコ径 | 11mm | 使用温度範囲 | ー20~80℃ |
| 材質 | 真鍮 | ゴム材質 | ニトリルゴム(NBR) |
| バルブレス構造なので高粘度の流体に最適 | |||
| 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。 | |||
| 日本製 | |||
| 分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 | |||
| ※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
