品番 : EA140BH-2
品名 : 8.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
仕様
型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
タケノコ径 | 8mm | 適合ホース内径※ | 6mm |
常用圧力 | 4.9MPa | ||
オーリング(NBR) | |||
バルブレス構造 | |||
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適 | |||
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 10:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1080ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA140AC-2 : Rc 1/4" 雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製) |
オプション | EA140AD-2 : R 1/4" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製) |