品番 : EA140BH-12
品名 : 41.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| オーリング(NBR) | |||
| バルブレス構造 | |||
| タケノコ径 | 41mm | 適合ホース内径※ | 38mm |
| 常用圧力 | 2.0MPa | ||
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/31 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
