詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140BH-4

品名 : 15.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)

仕様

中圧型 材質 真鍮
タケノコ径 15mm 適合ホース内径※ 13mm
常用圧力 4.9MPa
オーリング(NBR)
バルブレス構造
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
追加説明
カタログ価格

3,380 (税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/04 10:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1039ページ
バリエーション一覧
EA140BH-2 8.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
EA140BH-3 11.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
EA140BH-4 15.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
EA140BH-10 34.5mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
EA140BH-12 41.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
EA140BH-16 54.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/真鍮)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top