品番 : EA140AG-16
品名 : R 2" 雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | SUS304 |
|---|---|---|---|
| バルブレス構造 | |||
| 取付ねじ | R2” | 常用圧力 | 2.0MPa |
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/17 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
