品番 : EA140AG-2
品名 : R 1/4" 雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
仕様
型 | 中圧型 | 材質 | SUS304 |
---|---|---|---|
取付ねじ | R(PT)1/4” | 常用圧力 | 7.4MPa |
最高圧力 | 9.9MPa | トルク値 | 140 |
バルブレス構造 | |||
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適 | |||
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/01 01:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1080ページ |