品番 : EA140AG-4
品名 : R 1/2" 雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | SUS304 | 
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R(PT)1/2” | 常用圧力 | 7.4MPa | 
| 最高圧力 | 9.9MPa | トルク値 | 600 | 
| バルブレス構造 | |||
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| バルブレス構造なので高粘度の流体に最適 | |||
| 分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/10/31 22:17現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1080ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            