品番 : EA140AJ-12
品名 : 41.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | SUS304 | 
|---|---|---|---|
| バルブレス構造 | |||
| タケノコ径 | 41mm | 適合ホース内径※ | 38mm | 
| 常用圧力 | 3.0MPa | ||
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/10/31 22:08現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1080ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            