品番 : EA140AJ-4
品名 : 15.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | SUS304 | 
|---|---|---|---|
| タケノコ径 | 15mm | 適合ホース内径※ | 13mm | 
| 使用圧力 | 7.4MPa | ||
| バルブレス構造 | |||
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 貫通型なので高粘度の流体や流量を必要とする場合に適しています。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/10/31 22:34現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1080ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            