詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140AJ-16

品名 : 54.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)

仕様

中圧型 材質 SUS304
バルブレス構造
タケノコ径 54mm 適合ホース内径※ 51mm
常用圧力 2.0MPa
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

19,700 (税抜)/ 21,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/14 16:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1080ページ
バリエーション一覧
EA140AJ-2 8.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
EA140AJ-3 11.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
EA140AJ-4 15.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
EA140AJ-10 34.5mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
EA140AJ-12 41.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
EA140AJ-16 54.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top