品番 : EA140BG-10
品名 : R 1・1/4"雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
仕様
| 使用流体 | 空気、水、作業油 | 型 | 中圧型 |
|---|---|---|---|
| 常用圧力 | 3.0MPa | 最高圧力 | 4.5MPa |
| 取付ねじ | R1-1/4” | トルク値 | 2400kgf/c㎡ |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 材質 | SUS304 |
| シール材質 | ニトリルゴム(NBR) | ||
| バルブレス構造なので高粘度の流体に最適 | |||
| 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。 | |||
| 日本製 | |||
| 分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 | |||
| ※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
