詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140BG-16

品名 : R 2" 雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)

仕様

中圧型 材質 SUS304
オーリング(NBR)
バルブレス構造
取付ねじ R2” 常用圧力 2.0MPa
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
追加説明
カタログ価格

32,600 (税抜)/ 35,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/02 07:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1039ページ
バリエーション一覧
EA140BG-2 R 1/4" 雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
EA140BG-3 R 3/8" 雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
EA140BG-4 R 1/2" 雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
EA140BG-6 R 3/4" 雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
EA140BG-8 R 1" 雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
EA140BG-10 R 1・1/4"雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
EA140BG-12 R 1・1/2"雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
EA140BG-16 R 2" 雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • ゴムの種類
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top