品番 : EA140BG-4
品名 : R 1/2" 雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | SUS304 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R(PT)1/2” | 常用圧力 | 7.4MPa |
| 最高圧力 | 9.9MPa | ゴム材質 | ニトリルゴム |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | トルク値 | 600 |
| オーリング(NBR) | |||
| バルブレス構造 | |||
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| バルブレス構造なので高粘度の流体に最適 | |||
| 分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/17 15:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA140AE-4 : Rc 1/2" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製) |
| オプション | EA140AG-4 : R 1/2" 雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製) |
