品番 : EA140BR-83
品名 : Rc 1" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)
仕様
| 色 | 黄 | 使用圧力 | 1.5MPa |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | 型 | 40型 |
| ねじサイズ | Rc1” | ||
| エアー用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/29 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1038ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
