詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DG-112

品名 : 9.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス)

仕様

20型 材質 ステンレス
シール材質 ニトリルゴム 使用温度範囲 -20℃~+80℃
使用圧力 1.47MPa タケノコ径 9mm
全長 72.5mm 適用流体 空気・水
バルブ構造 片路開閉型 重量 99g
流体はソケット側からプラグ側に流します。
追加説明
カタログ価格

4,450 (税抜)/ 4,895 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/19 13:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1036ページ
バリエーション一覧
EA140DG-112 9.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス)
EA140DG-113 11.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス)
EA140DG-114 15.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top