詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DG-114

品名 : 15.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス)

仕様

適用流体 空気・水 型 20型
使用圧力 1.47MPa タケノコ径 15mm
全長 77.5mm 使用温度範囲 -20℃~+80℃
材質 ステンレス シール材質 ニトリルゴム
重量 113g
片路開閉型
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
追加説明
カタログ価格

5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/09 06:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1036ページ
バリエーション一覧
EA140DG-112 9.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス)
EA140DG-113 11.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス)
EA140DG-114 15.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:77.5mm  A:φ25mm  B:35mm\nH:19mm T:φ15mm  D:φ9mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top