品番 : EA140DG-113
品名 : 11.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス)
仕様
| 型 | 20型 | 材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| シール材質 | ニトリルゴム | 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 使用圧力 | 1.47MPa | タケノコ径 | 11mm |
| 全長 | 72.5mm | 適用流体 | 空気・水 |
| バルブ構造 | 片路開閉型 | 重量 | 100g |
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/24 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1036ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DG-112 9.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス) |
| EA140DG-113 11.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス) |
| EA140DG-114 15.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス) |
