品番 : EA140DL-132
品名 : Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 鋼鉄 | 40型ソケット | 3個 |
---|---|---|---|
業界初のカラーカップリングを採用 | |||
使用圧力 | 1.5MPa | 使用温度 | -15~60℃(凍結なきこと) |
エンドキャップ1個付(四角対辺17mm×R3/4”) | |||
取付ねじ径 | Rc3/4 | サイズ(W×D×H)mm | 211×33×90 |
追加説明 |
エンドキャップ(四角対辺17mm×R(PT)3/4)が付属しています。(サブ画像参照)(2011/02/21 782) |
---|
カタログ価格 |
9,730 円(税抜)/ 10,703 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 14:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|