品番 : EA140EE-11
品名 : 11.0mm カップリング(ウレタンホース用)
仕様
| 適用流体 | 空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1.47MPa | 適合ホース | 内径:11mm 外径:16mm |
| 使用温度範囲 | ー20~80℃ | 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) |
| シール材質 | ニトリルゴム(NBR) | ||
| ウレタンホース用 | |||
| 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 | |||
| 分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。 ※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140EE-5.0 5.0mm カップリング(ウレタンホース用) |
| EA140EE-6.5 6.5mm カップリング(ウレタンホース用) |
| EA140EE-8.5 8.5mm カップリング(ウレタンホース用) |
| EA140EE-11 11.0mm カップリング(ウレタンホース用) |
