詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140EE-8.5

品名 : 8.5mm カップリング(ウレタンホース用)

仕様

20型 使用圧力 1.47MPa
エアー用
材質 鋼鉄(クロムメッキ) 適合ホース内径 8.5mm
適合ホース外径 12.5mm 重量 115g
追加説明
カタログ価格

985 (税抜)/ 1,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2025/05/02 21:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1076ページ
バリエーション一覧
EA140EE-5.0 5.0mm カップリング(ウレタンホース用)
EA140EE-6.5 6.5mm カップリング(ウレタンホース用)
EA140EE-8.5 8.5mm カップリング(ウレタンホース用)
EA140EE-11 11.0mm カップリング(ウレタンホース用)
メイン画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top