品番 : EA140EE-6.5
品名 : 6.5mm カップリング(ウレタンホース用)
仕様
型 | 20型 | 使用圧力 | 1.47MPa |
---|---|---|---|
エアー用 | |||
材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | 適合ホース内径 | 6.5mm |
適合ホース外径 | 10mm | 重量 | 111g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 55 (2025/05/02 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1076ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140EE-5.0 5.0mm カップリング(ウレタンホース用) |
EA140EE-6.5 6.5mm カップリング(ウレタンホース用) |
EA140EE-8.5 8.5mm カップリング(ウレタンホース用) |
EA140EE-11 11.0mm カップリング(ウレタンホース用) |