品番 : EA140EL-2
品名 : R 1/4" 雄ねじプラグ(エアーホース用/2個)
ねじ山にシール剤つき
仕様
型 | 20型 | ||
---|---|---|---|
エアー用 | |||
使用圧力 | 1.47MPa | 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) |
ねじサイズ | R(PT)1/4” | 入数 | 2個 |
総重量 | 49g | 常用圧力 | 15kg/cm2 |
最大圧力 | 20kg/cm2 | ||
ねじ山にシール剤つき |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 149 (2024/05/17 06:03現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1090ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA140EL-2 R 1/4" 雄ねじプラグ(エアーホース用/2個) |
EA140EL-3 R 3/8" 雄ねじプラグ(エアーホース用/2個) |
EA140EL-4 R 1/2" 雄ねじプラグ(エアーホース用/2個) |
拡大
●入数:2個