品番 : EA140EL-4
品名 : R 1/2" 雄ねじプラグ(エアーホース用/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ねじ山にシール剤つき
仕様
| 型 | 20型 | ||
|---|---|---|---|
| エアー用 | |||
| 使用圧力 | 1.47MPa | 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) |
| ねじサイズ | R(PT)1/2” | 入数 | 2個 |
| 総重量 | 104g | 常用圧力 | 15kg/cm2 |
| 最大圧力 | 20kg/cm2 | ||
| ねじ山にシール剤つき | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1075ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140EL-2 R 1/4" 雄ねじプラグ(エアーホース用/2個) |
| EA140EL-3 R 3/8" 雄ねじプラグ(エアーホース用/2個) |
| EA140EL-4 R 1/2" 雄ねじプラグ(エアーホース用/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:2個

