品番 : EA140RB-2
品名 : R 1/4" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式)
仕様
メーカー | 日本アイ・アール | 型番 | 205-00782 |
---|---|---|---|
商品名 | TSTスイングカプリング | 使用圧力 | 2.5MPa |
使用流体 | エアー | ねじサイズ | R1/4” |
型 | 20型 | 全長 | 68mm |
使用温度範囲 | -30~100℃ | 重量 | 106g |
流量・圧力の損失がきわめて少ないカップリングです | |||
ストレート状態にスイングすると安全ロックが働き、不慮の外力が掛かってもニップルが外れません。 | |||
安全ロックをスライドさせニップルを約70゚回転して脱位置に戻すと残圧を放出し、鞭打ち現象を防ぎます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 10:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1077ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140RB-2 R 1/4" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式) |
EA140RB-3 R 3/8" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式) |
EA140RB-4 R 1/2" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式) |