詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140RB-4

品名 : R 1/2" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式)

カタログ訂正

25/10/27 ●材質 誤:アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 正:ニッケルメッキ鋼など (No.56,57 1157)

仕様

メーカー 日本アイ・アール 型番 205-00784
商品名 TSTスイングカプリング 使用圧力 2.5MPa
使用流体 エアー ねじサイズ R1/2”
20型 全長 70mm
使用温度範囲 -30~100℃ 重量 112g
流量・圧力の損失がきわめて少ないカップリングです
ストレート状態にスイングすると安全ロックが働き、不慮の外力が掛かってもニップルが外れません。
安全ロックをスライドさせニップルを約70゚回転して脱位置に戻すと残圧を放出し、鞭打ち現象を防ぎます
追加説明
カタログ価格

4,530 (税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/10 20:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1036ページ

代替品

EA140RB-4A
バリエーション一覧
EA140RB-2 R 1/4" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式)
EA140RB-3 R 3/8" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式)
EA140RB-4 R 1/2" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • スイング式カップリング
  • A:R1/2”    B:24mm    C:70mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top