品番 : EA140RB-3
品名 : R 3/8" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式)
                                        カタログ訂正
                                        
                                    
                                    
                                
                                
                            25/10/27 ●材質 誤:アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 正:ニッケルメッキ鋼など (No.56,57 1157)
仕様
| メーカー | 日本アイ・アール | 型番 | 205-00783 | 
|---|---|---|---|
| 商品名 | TSTスイングカプリング | 使用圧力 | 2.5MPa | 
| 使用流体 | エアー | ねじサイズ | R3/8” | 
| 型 | 20型 | 全長 | 68mm | 
| 使用温度範囲 | -30~100℃ | 重量 | 108g | 
| 流量・圧力の損失がきわめて少ないカップリングです | |||
| ストレート状態にスイングすると安全ロックが働き、不慮の外力が掛かってもニップルが外れません。 | |||
| 安全ロックをスライドさせニップルを約70゚回転して脱位置に戻すと残圧を放出し、鞭打ち現象を防ぎます | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 9 (2025/10/31 22:24現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1077ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA140RB-2 R 1/4" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式) | 
| EA140RB-3 R 3/8" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式) | 
| EA140RB-4 R 1/2" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式) | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            