品番 : EA141A-136
品名 : R 1/2"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HN-7416 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/2” | タケノコ外径 | 16mm |
| タケノコ内径 | 12mm | タケノコ長 | 27mm |
| 六角対辺 | 22mm | 全長 | 49mm |
| 適合ホース内径※ | 15mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | ステンレス製(SUS304) |
| ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。 | |||
| ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/04/20 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
