品番 : EA141A-143
品名 : R 3/4"x21.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HN-7621 |
---|---|---|---|
取付ねじ | R3/4” | タケノコ外径 | 21mm |
タケノコ内径 | 16mm | タケノコ長 | 33mm |
六角対辺 | 27mm | 全長 | 59mm |
適合ホース内径※ | 20mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
使用温度 | -50~150℃ | 材質 | ステンレス製(SUS304) |
ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。 | |||
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。 | |||
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/21 23:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1085ページ |