品番 : EA141A-147
品名 : R 1" x27.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HN-7827 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1” | タケノコ外径 | 27mm |
| タケノコ内径 | 22mm | タケノコ長 | 40mm |
| 六角対辺 | 35mm | 全長 | 70mm |
| 適合ホース内径※ | 26mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | ステンレス製(SUS304) |
| ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。 | |||
| ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/06/18 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
