詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141A-21

品名 : R 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製

仕様

メーカー 八興 型番 E-FTS-9
商品名 エイトニップルS ねじサイズ R3/8”
適合ホース内径 φ9mm 全長 52mm
タケノコ長 31mm 六角対辺 17mm
材質 SUS316L 重量 28g
継手材質が SUS316L のため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,850 (税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 22:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1085ページ
バリエーション一覧
EA141A-21 R 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製
EA141A-22 R 1/2"x12.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製
EA141A-23 R 1/2"x15.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製
EA141A-24 R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製
EA141A-25 R 1"x25.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製
ウェブカタログ画像

商品動画

エイトニップルS 安全性の検証動画 エイトニップルS 安全性の検証動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top