品番 : EA141A-25
品名 : R 1"x25.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製
仕様
| メーカー | 八興 | 型番 | E-FTS-25 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エイトニップルS | ねじサイズ | R1” |
| 適合ホース内径 | φ25mm | 全長 | 93mm |
| タケノコ長 | 56mm | 六角対辺 | 36mm |
| 材質 | SUS316L | 重量 | 237g |
| 継手材質が SUS316L のため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/29 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1045ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
エイトニップルS 安全性の検証動画
