品番 : EA141A-24
品名 : R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(エイトニップル/ステンレス製
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 八興 | 型番 | E-FTS-19 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エイトニップルS | ねじサイズ | R3/4” |
| 適合ホース内径 | φ19mm | 全長 | 89mm |
| タケノコ長 | 52mm | 六角対辺 | 27mm |
| 材質 | SUS316L | 重量 | 122g |
| 継手材質が SUS316L のため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1045ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
エイトニップルS 安全性の検証動画

