品番 : EA141A-322
品名 : R 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム(アングル型)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HA-1208R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | タケノコ外径 | 8mm |
| タケノコ内径 | 4.5mm | タケノコ長 | 26mm |
| 全長 | 40mm | 適合ホース内径 | 8mm |
| 使用温度範囲 | -50~150℃ | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 材質 | 真鍮 | ||
| ホースを接続するための外ネジ付きのアングル型ホースニップルです。 | |||
| ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
