品番 : EA141A-334
品名 : R 3/8"x14.0mm 雄ねじステム(アングル型)
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HA-1314R |
---|---|---|---|
取付ねじ | R3/8” | タケノコ外径 | 14mm |
タケノコ内径 | 9.5mm | タケノコ長 | 29mm |
全長 | 40mm | 適合ホース内径 | 14mm |
使用温度範囲 | -50~150℃ | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
材質 | 真鍮 | ||
ホースを接続するための外ネジ付きのアングル型ホースニップルです。 | |||
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。 | |||
RoHS指令相当品 | |||
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/22 00:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1083ページ |