品番 : EA141A-344
品名 : R 1/2"x16.0mm 雄ねじステム(アングル型)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HA-1416R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/2” | タケノコ外径 | 16mm |
| タケノコ内径 | 11mm | タケノコ長 | 29mm |
| 全長 | 48mm | 適合ホース内径 | 16mm |
| 使用温度範囲 | -50~150℃ | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 材質 | 真鍮 | ||
| ホースを接続するための外ネジ付きのアングル型ホースニップルです。 | |||
| ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
