品番 : EA141AA-11
品名 : R1/8"xRc1/8" エルボ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | LK-1011R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 雄:R1/8” 雌:Rc1/8” |
内径 | 4mm |
| 最高使用圧力 | 6.90MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 内ネジと外ネジをL型で繋ぐための継手です。 | |||
| 配管の取り回しなどによく使われています。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AA-11 R1/8"xRc1/8" エルボ |
| EA141AA-12 R1/4"xRc1/4" エルボ |
| EA141AA-13 R3/8"xRc3/8" エルボ |
| EA141AA-14 R1/2"xRc1/2" エルボ |
