品番 : EA141AA-14
品名 : R1/2"xRc1/2" エルボ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | LK-1044R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 雄:R1/2” 雌:Rc1/2” |
内径 | 13mm |
| 最高使用圧力 | 6.90MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 内ネジと外ネジをL型で繋ぐための継手です。 | |||
| 配管の取り回しなどによく使われています。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AA-11 R1/8"xRc1/8" エルボ |
| EA141AA-12 R1/4"xRc1/4" エルボ |
| EA141AA-13 R3/8"xRc3/8" エルボ |
| EA141AA-14 R1/2"xRc1/2" エルボ |
