詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AA-12

品名 : R1/4"xRc1/4" エルボ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 LK-1022R
ねじ径 雄:R1/4”
雌:Rc1/4”
内径 8mm
最高使用圧力 6.90MPa 使用温度 -50~150℃
材質 真鍮
内ネジと外ネジをL型で繋ぐための継手です。
配管の取り回しなどによく使われています。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA141AA-11 R1/8"xRc1/8" エルボ
EA141AA-12 R1/4"xRc1/4" エルボ
EA141AA-13 R3/8"xRc3/8" エルボ
EA141AA-14 R1/2"xRc1/2" エルボ
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top