品番 : EA141AD-111
品名 : R1/8"xR1/4" 異径六角ニップル(真鍮製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NE-1012R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/8”×R1/4” | 内径 | 5mm・8mm |
| 六角対辺 | 14mm | 全長 | 26mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50℃~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| サイズ違いの六角ニップルです。 | |||
| 内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 | |||
| 六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/25 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
