品番 : EA141AD-115
品名 : R3/8"xR1/2" 異径六角ニップル(真鍮製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NE-1034R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R3/8”×R1/2” | 内径 | 11mm・13mm |
| 六角対辺 | 22mm | 全長 | 36mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50℃~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| サイズ違いの六角ニップルです。 | |||
| 内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 | |||
| 六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/01 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
