詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AD-113

品名 : R1/4"xR3/8" 異径六角ニップル(真鍮製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NE-1023R
ねじ径 R1/4”×R3/8” 内径 8mm・11mm
六角対辺 17mm 全長 31mm
使用圧力 6.9MPa以下 使用温度 -50℃~150℃
材質 真鍮
サイズ違いの六角ニップルです。
内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 23:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141AD-111 R1/8"xR1/4" 異径六角ニップル(真鍮製)
EA141AD-112 R1/8"xR3/8" 異径六角ニップル(真鍮製)
EA141AD-113 R1/4"xR3/8" 異径六角ニップル(真鍮製)
EA141AD-114 R1/4"xR1/2" 異径六角ニップル(真鍮製)
EA141AD-115 R3/8"xR1/2" 異径六角ニップル(真鍮製)
EA141AD-116 R3/8"xR3/4" 異径六角ニップル(真鍮製)
EA141AD-117 R1/2"xR3/4" 異径六角ニップル(真鍮製)
EA141AD-118 R 1/2"xR 1" 異径六角ニップル(真鍮製)
EA141AD-119 R 3/4"xR 1" 異径六角ニップル(真鍮製)
ウェブカタログ画像
画像はEA141AD-114です。
  • 画像はEA141AD-114です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top