詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AD-234

品名 : G1/2" ロックナット(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NR-7004
ねじ径 G1/2” 六角対辺 32mm
9mm 使用圧力 6.9MPa
使用温度 -50~150℃ 材質 ステンレス(SCS13)
ステンレス製のロックナットです。
壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/04/07 11:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141AD-231 G1/8" ロックナット(ステンレス製)
EA141AD-232 G1/4" ロックナット(ステンレス製)
EA141AD-233 G3/8" ロックナット(ステンレス製)
EA141AD-234 G1/2" ロックナット(ステンレス製)
EA141AD-236 G3/4" ロックナット(ステンレス製)
EA141AD-238 G 1" ロックナット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top