品番 : EA141AD-238
品名 : G 1" ロックナット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NR-7008 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1” | 六角対辺 | 46mm |
| 幅 | 11mm | 使用圧力 | 6.9MPa |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | ステンレス(SCS13) |
| ステンレス製のロックナットです。 | |||
| 壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/07 13:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
