品番 : EA141AD-233
品名 : G3/8" ロックナット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NR-7003 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G3/8” | 六角対辺 | 26mm |
| 幅 | 9mm | 使用圧力 | 6.9MPa |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ステンレス製のロックナットです。 | |||
| 壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/20 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
