品番 : EA141AF-44
品名 : Rc1/2"x G1/2" 中間ソケット
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.26×1/2 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | Rc1/2”×G1/2” | 全長 | 36mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | 真鍮 |
| Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/25 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
