品番 : EA141AF-46
品名 : Rc1/4"x G1/8" 中間ソケット
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.26×1/4×1/8 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | Rc1/4”×G1/8” | 全長 | 23mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | 真鍮 |
| Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/02 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
