詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AF-45

品名 : Rc1/8"x G1/4" 中間ソケット

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 No.26×1/8×1/4
ねじ径 Rc1/8”×G1/4” 全長 23mm
使用圧力 1.0MPa 材質 真鍮
Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています。
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/06/18 01:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141AF-41 Rc1/8"x G1/8" 中間ソケット
EA141AF-42 Rc1/4"x G1/4" 中間ソケット
EA141AF-43 Rc3/8"x G3/8" 中間ソケット
EA141AF-44 Rc1/2"x G1/2" 中間ソケット
EA141AF-45 Rc1/8"x G1/4" 中間ソケット
EA141AF-46 Rc1/4"x G1/8" 中間ソケット
EA141AF-47 Rc1/4"x G3/8" 中間ソケット
EA141AF-48 Rc3/8"x G1/4" 中間ソケット
EA141AF-49 Rc3/8"x G1/2" 中間ソケット
EA141AF-50 Rc1/2"x G3/8" 中間ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています
  • 管用テーパねじ
  • 管用平行ねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top